HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30700 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 10MM PC - 166-30700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Außendurchmesser - 10.1 mm
Innendurchmesser - 6.8 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
50 M
EAN
4031026306711
Artikelnummer
HEE166-30700
Herstellernummer
166-30700
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
10.1 mm
Innendurchmesser:
6.8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
25 mm
Gewicht:
0.14 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


