Startseite
Nicht mehr in Produktion

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30505 BOCCOLA TERMINALE SC32-PC - 166-30505

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30505 BOCCOLA TERMINALE SC32-PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...40

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

4031026306629

Artikelnummer

HEE166-30505

Herstellernummer

166-30505

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

32 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...40

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

ohne Gewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gesamtlänge:

23.5 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Einsatztemperatur:

-100...300 °C

Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale senza filetto. Serve come blocco terminale per la guaina. Protegge il cavo durante l'ingresso/uscita dalla guaina. Raccordo per terminazione della guaina, ottone nichelato.