HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30503 BOCCOLA TERMINALE SC20-PC - 166-30503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...40
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Nenngröße in Zoll - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4031026306605
Artikelnummer
HEE166-30503
Herstellernummer
166-30503
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...40
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gesamtlänge:
16.5 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Einsatztemperatur:
-100...300 °C


