Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30308 RACCORDO SC SC50-FM-M50 - 166-30308

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...40

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026306117

Artikelnummer

HEE166-30308

Herstellernummer

166-30308

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

50 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...40

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

44.8 mm

Gewindelänge:

15 mm

Gesamtlänge:

42 mm

Einsatztemperatur:

-100...300 °C

Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale con filetto maschio. Garantisce una tenuta sicura ed affidabile sulla guaina. Può essere fissato con un controdado. Raccordo in ottone nichelato con filetto maschio fisso.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie