HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30307 RACCORDO SC SC40-FM-M40 - 166-30307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...40
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
2 ST
EAN
4031026306100
Artikelnummer
HEE166-30307
Herstellernummer
166-30307
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
34.2 mm
Gewindelänge:
14 mm
Gesamtlänge:
39 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-100...300 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


