HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30306 RACCORDO SC SC32-FM-M32 - 166-30306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...40
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
2 ST
Produktserien
HelaGuard®
EAN
4031026306094
Artikelnummer
HEE166-30306
Herstellernummer
166-30306
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
32 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
26.2 mm
Gewindelänge:
13 mm
Gesamtlänge:
36.8 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-100...300 °C



