HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30300 RACCORDO SC SC10-FM-M12 - 166-30300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...40
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
Produktserien
HelaGuard®
EAN
4031026306032
Artikelnummer
HEE166-30300
Herstellernummer
166-30300
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
5.6 mm
Gewindelänge:
7 mm
Gesamtlänge:
21 mm
Einsatztemperatur:
-100...300 °C



