Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30207 TUBO CORRUGATO ACCIAIO INOX 50MM 10M SS - 166-30207

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Biegeradius, statisch - 90 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - ohne Ummantelung

Packung

  • 10 M

EAN

4031026306025

Artikelnummer

HEE166-30207

Herstellernummer

166-30207

Hersteller

HEE

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP40

Nenndurchmesser:

50 mm

Biegeradius, statisch:

90 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Innendurchmesser:

48.4 mm

Außendurchmesser:

52.8 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

Edelstahl

Einsatztemperatur:

-100...600 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Gewicht:

0.52 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

nicht geklärt

Flammverbreitend:

nein

Estremamente resistente alla ruggine e alla corrosione. Elevata resistenza a compressione, trazione e urti. Estremamente flessibile. Guaina flessibile in acciaio inox resistente alla corrosione che offre una elevata protezione ai cablaggi per sensori e strumentazione, tubi idraulici e pneumatici, soprattutto in ambienti corrosivi. Spesso usata in cliniche ed ospedali.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie