HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30200 TUBO CORRUGATO ACCIAIO INOX 10MM 25M SS - 166-30200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Außendurchmesser - 9.1 mm
Innendurchmesser - 6.8 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
25 M
EAN
4031026305950
Artikelnummer
HEE166-30200
Herstellernummer
166-30200
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
9.1 mm
Innendurchmesser:
6.8 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100...600 °C
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
25 mm
Gewicht:
0.11 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie