Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30106 TUBO CORRUGATO ACCIAIO 40MM 25M SC40 - 166-30106

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Biegeradius, statisch - 80 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - ohne Ummantelung

Packung

  • 25 M

EAN

4031026305912

Artikelnummer

HEE166-30106

Herstellernummer

166-30106

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP40

Nenndurchmesser:

40 mm

Biegeradius, statisch:

80 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Innendurchmesser:

37.6 mm

Außendurchmesser:

42.5 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

Edelstahl

Einsatztemperatur:

-100...300 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Gewicht:

0.52 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

nicht geklärt

Flammverbreitend:

nein

Elevata resistenza a compressione, trazione e urti. Estremamente flessibile. Guaina flessibile in acciaio per applicazioni generiche che offre una elevata protezione meccanica, tipicamente utilizzata in macchinari, impianti, cablaggi sotto pavimento, cablaggi per trasmissione dati, protezione di guaine idrauliche e pneumatiche.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie