HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30105 TUBO CORRUGATO ACCIAIO 32MM 25M SC32 - 166-30105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Außendurchmesser - 32 mm
Innendurchmesser - 28.1 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
25 M
EAN
4031026305905
Artikelnummer
HEE166-30105
Herstellernummer
166-30105
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
32 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
32 mm
Innendurchmesser:
28.1 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100...300 °C
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
70 mm
Gewicht:
0.45 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein


