HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30103 TUBO CORRUGATO ACCIAIO 20MM 25M SC20 - 166-30103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 20 mm
Biegeradius, statisch - 45 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - ohne Ummantelung
Packung
25 M
EAN
4031026305882
Artikelnummer
HEE166-30103
Herstellernummer
166-30103
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
20 mm
Biegeradius, statisch:
45 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Innendurchmesser:
16.9 mm
Außendurchmesser:
20.6 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
Edelstahl
Einsatztemperatur:
-100...300 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
0.3 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie