Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-21008 RACCORDO DRITTO IP66 HG54-S-M50 - 166-21008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 54 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5

Packung

  • 2 ST

EAN

4031026302904

Artikelnummer

HEE166-21008

Herstellernummer

166-21008

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

54 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

65 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

16 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

42 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

76 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-50...135 °C

Gewindemaß:

50

Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido. Elevata resistenza agli strappi. Elevata resistenza a solventi ed olii. Senza alogeni, solfati e fosfati. Filetto metrico con controdado. Diritto con filetto maschio.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie