Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-21006 RACCORDO DRITTO IP66 HG34-S-M32 - 166-21006

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-21006 RACCORDO DRITTO IP66 HG34-S-M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 34 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4031026302881

Artikelnummer

HEE166-21006

Herstellernummer

166-21006

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

34 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Gewindemaß:

32

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

16 mm

Gesamtlänge:

53 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

26.5 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

51 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-50...135 °C

Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido. Elevata resistenza agli strappi. Elevata resistenza a solventi ed olii. Senza alogeni, solfati e fosfati. Filetto metrico con controdado. Diritto con filetto maschio.