HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-21003 RACCORDO DRITTO IP66 HG16-S-M20 - 166-21003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
EAN
4031026302850
Artikelnummer
HEE166-21003
Herstellernummer
166-21003
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
14 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
14.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-50...135 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


