HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-21000 RACCORDO DRITTO IP66 HG10-S-M12 - 166-21000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
EAN
4031026302829
Artikelnummer
HEE166-21000
Herstellernummer
166-21000
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
9 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
7.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-50...135 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


