HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11807 TUBO CORRUGATO APERTO PA6 54MM 25M HG-D - 166-11807

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 54 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Werkstoff - Polyamid (PA)
Einsatztemperatur - -40...120 °C
Schutzart (IP) - IP40
Packung
25 M
EAN
4031026310848
Artikelnummer
HEE166-11807
Herstellernummer
166-11807
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
54 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
170 mm
Biegeradius, dynamisch:
170 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
ja
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Halogenfrei:
ja
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Innendurchmesser:
44 mm
Außendurchmesser:
53.3 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie