Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11806 TUBO CORRUGATO APERTO PA6 42MM 25M HG-D - 166-11806

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Nenndurchmesser - 43.5 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 25 M

EAN

4031026310831

Artikelnummer

HEE166-11806

Herstellernummer

166-11806

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP40

Nenndurchmesser:

43.5 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

43.5 mm

Innendurchmesser:

32.3 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Biegeradius, statisch:

200 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

200 mm

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

ja

Verschließbar (zweiteilig):

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Può essere aperta e chiusa più volte. I cavi possono essere inseriti longitudinalmente. Resistente all'abrasione. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colore: nero. Guaina corrugata a doppia feritoia riapribile ideale per il retrofitting nei pannelli di controllo, macchinari e impianti.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie