HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11803 TUBO CORRUGATO APERTO PA6 21MM 50M HG-D - 166-11803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 21 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
50 M
EAN
4031026310800
Artikelnummer
HEE166-11803
Herstellernummer
166-11803
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
21 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
13.7 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Biegeradius, statisch:
120 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
120 mm
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Längsgeschlitzt:
ja
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


