Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11400 TUBO CORRUGATO FR PA6 10MM 50M HG-FR10 - 166-11400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 50 M

EAN

4031026302560

Artikelnummer

HEE166-11400

Herstellernummer

166-11400

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

10 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

10 mm

Innendurchmesser:

6.3 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Biegeradius, statisch:

15 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

15 mm

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

ja

Zulassung nach UTAC:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ritardante di fiamma (UL94 V0). Bassa emissione di fumi, bassa tossicità. Molto flessibile e resistente. Elevata resistenza agli urti, ritorna allo stato originale se schiacciata. Resistente alle abrasioni. Estremamente resistente a solventi ed olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colore: nero. Guaina flessibile corrugata di peso standard e ritardante di fiamma, utilizzata dove sia necessaria una elevata autoestinguenza: veicoli ferroviari, tunnel e stazioni sotterranee così come negli edifici pubblici.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie