Startseite
Nicht mehr in Produktion

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11305 TUBO CORRUGATO SPESSO PA6 28MM 50M HG-H - 166-11305

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11305 TUBO CORRUGATO SPESSO PA6 28MM 50M HG-H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 28 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 1 M

EAN

4031026302522

Artikelnummer

HEE166-11305

Herstellernummer

166-11305

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

28 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

28.5 mm

Innendurchmesser:

21.3 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Biegeradius, statisch:

60 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

60 mm

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Pesante . Elevata resistenza meccanica. Molto resistente alle abrasioni. Elevata resistenza agli impatti. Elevata resistenza ai solventi ed agli olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Bassa emissione di fumi e bassa tossicità. Autoestinguente secondo UL94 V2. Colore: nero. Guaina flessibile corrugata pesante per elevate esigenze meccaniche: costruzione di macchinari pesanti, di impianti e di edifici pubblici.