Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11208 TUBO CORRUGATO PA6 54MM 25M HG-LW54 - 166-11208

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11208 TUBO CORRUGATO PA6 54MM 25M HG-LW54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 54 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 25 M

EAN

4031026302478

Artikelnummer

HEE166-11208

Herstellernummer

166-11208

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

54 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

54.5 mm

Innendurchmesser:

47.4 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Biegeradius, statisch:

80 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

80 mm

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Leggera. Molto flessibile ed elevata durata nel tempo. Raggio di curvatura ridotto. Elevata resistenza agli urti, indeformabile. Elevata resistenza ai solventi ed agli olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colori: nero; grigio a richiesta. Guaina flessibile corrugata leggera per la costruzione di macchinari, di impianti, di pannelli di controllo e di edifici pubblici.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie