Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11205 TUBO CORRUGATO PA6 28MM 50M HG-LW28 - 166-11205

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 28 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur - -40...120 °C

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 50 M

EAN

4031026302447

Artikelnummer

HEE166-11205

Herstellernummer

166-11205

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

28 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Schutzart (IP):

IP66

Biegeradius, statisch:

45 mm

Biegeradius, dynamisch:

45 mm

Ölbeständig:

ja

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Innendurchmesser:

23 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

28.5 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

Leggera. Molto flessibile ed elevata durata nel tempo. Raggio di curvatura ridotto. Elevata resistenza agli urti, indeformabile. Elevata resistenza ai solventi ed agli olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colori: nero; grigio a richiesta. Guaina flessibile corrugata leggera per la costruzione di macchinari, di impianti, di pannelli di controllo e di edifici pubblici.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie