HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11204 TUBO CORRUGATO PA6 21MM 50M HG-LW21 - 166-11204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Werkstoff - Polyamid (PA)
Einsatztemperatur - -40...120 °C
Schutzart (IP) - IP66
Packung
50 M
EAN
4031026302430
Artikelnummer
HEE166-11204
Herstellernummer
166-11204
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
40 mm
Biegeradius, dynamisch:
40 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Innendurchmesser:
16.9 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Außendurchmesser:
21.2 mm
Zulassung nach UTAC:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


