Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11201 TUBO CORRUGATO PA6 11MM 50M HG-LW11 - 166-11201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 11 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 50 M

EAN

4031026302409

Artikelnummer

HEE166-11201

Herstellernummer

166-11201

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

11 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

11.5 mm

Innendurchmesser:

8.3 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Biegeradius, statisch:

20 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

20 mm

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Leggera. Molto flessibile ed elevata durata nel tempo. Raggio di curvatura ridotto. Elevata resistenza agli urti, indeformabile. Elevata resistenza ai solventi ed agli olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colori: nero; grigio a richiesta. Guaina flessibile corrugata leggera per la costruzione di macchinari, di impianti, di pannelli di controllo e di edifici pubblici.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie