Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11118 TUBO CORRUGATO PA6 34MM 50M HG-SW34 - 166-11118

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11118 TUBO CORRUGATO PA6 34MM 50M HG-SW34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 34 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 50 M

EAN

4031026310640

Artikelnummer

HEE166-11118

Herstellernummer

166-11118

Hersteller

HEE

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

34 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

34.5 mm

Innendurchmesser:

28.1 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Biegeradius, statisch:

60 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

60 mm

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Molto flessibile e di lunga durata. Molto resistente all'abrasione. Elevata resistenza agli urti, indeformabile. Elevata resistenza a solventi e olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Bassa emissione di fumi e bassa tossicità. Autoestinguente secondo UL94 V2. Colori: nero; grigio a richiesta. Guaina flessibile corrugata di peso standard per applicazioni industriali: costruzione di macchinari, di impianti, di pannelli di controllo e di edifici pubblici.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie