HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11110 TUBO CORRUGATO PA6 16MM 25M HG-SW16 - 166-11110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 16 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
25 M
EAN
4031026302331
Artikelnummer
HEE166-11110
Herstellernummer
166-11110
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
16 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
15.8 mm
Innendurchmesser:
11.8 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Druckfestigkeit:
589 N
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Biegeradius, statisch:
35 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
35 mm
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Zugfestigkeit:
736 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Zulassung nach UTAC:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


