HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11100 TUBO CORRUGATO PA6 10MM 50M HG-SW10 - 166-11100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 10 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
50 M
EAN
4031026302232
Artikelnummer
HEE166-11100
Herstellernummer
166-11100
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6.3 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Biegeradius, statisch:
15 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
15 mm
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Zulassung nach UTAC:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


