HELLERMANNTYTON Srl - HEE164-41108 CANALINA FLESSIBILE ADESI HELADUCT FLEX4 - 164-41108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 48 mm
Breite - 45 mm
Länge - 500 mm
Durchmesser - 40 mm
Schlitzabstand - 8 mm
Packung
24 ST
EAN
4031026329567
Artikelnummer
HEE164-41108
Herstellernummer
164-41108
Hersteller
HEE
Höhe:
48 mm
Breite:
45 mm
Länge:
500 mm
Durchmesser:
40 mm
Schlitzabstand:
8 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
weiß


