HELLERMANNTYTON Srl - HEE164-41008 CANALINA FLESSIBILE A VITE HELADUCT FLEX - 164-41008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 48 mm
Breite - 45 mm
Länge - 500 mm
Durchmesser - 40 mm
Schlitzabstand - 8 mm
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
4031026329529
Artikelnummer
HEE164-41008
Herstellernummer
164-41008
Hersteller
HEE
Höhe:
48 mm
Breite:
45 mm
Länge:
500 mm
Durchmesser:
40 mm
Schlitzabstand:
8 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
weiß




