HELLERMANNTYTON Srl - HEE164-31008 CANALINA FLESSIBILE A VITE HELADUCT FLEX - 164-31008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 36 mm
Breite - 34 mm
Länge - 500 mm
Durchmesser - 30 mm
Schlitzabstand - 8 mm
Packung
40 ST
EAN
4031026329512
Artikelnummer
HEE164-31008
Herstellernummer
164-31008
Hersteller
HEE
Höhe:
36 mm
Breite:
34 mm
Länge:
500 mm
Durchmesser:
30 mm
Schlitzabstand:
8 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
nein
Farbe:
weiß


