Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE164-21008 CANALINA FLESSIBILE A VITE HELADUCT FLEX - 164-21008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 24 mm

  • Breite - 24 mm

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 500 mm

Packung

  • 70 ST

EAN

4031026329505

Artikelnummer

HEE164-21008

Herstellernummer

164-21008

Hersteller

HEE

Höhe:

24 mm

Breite:

24 mm

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

500 mm

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

8 mm

Durchmesser:

20 mm

Mit Oberteil:

nein

Schlitzbreite:

5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

ja

Sistema passacavi salvaspazio. Grazie all'estrema flessibilità, possono essere installate con angoli di 90° o superiori. Chiara visibilità dei cavi. Possono essere fissate rapidamente con viti o con biadesivo di alta qualità. Le canaline portacavi flessibili sono generalmente utilizzate nei quadri elettrici. Vengono anche utilizzate nell'industria del mobile, dove i cavi devono essere instradati in modo ottimale, rapido ed esteticamente gradevole.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie