Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE164-11108 CANALINA FLESSIBILE ADESI HELADUCT FLEX1 - 164-11108

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 13.5 mm

  • Breite - 11 mm

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - selbstklebend und Bodenlochung

  • Länge - 500 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026329536

Artikelnummer

HEE164-11108

Herstellernummer

164-11108

Hersteller

HEE

Höhe:

13.5 mm

Breite:

11 mm

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Länge:

500 mm

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

8 mm

Durchmesser:

10 mm

Mit Oberteil:

nein

Schlitzbreite:

5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

ja

Sistema passacavi salvaspazio. Grazie all'estrema flessibilità, possono essere installate con angoli di 90° o superiori. Chiara visibilità dei cavi. Possono essere fissate rapidamente con viti o con biadesivo di alta qualità. Le canaline portacavi flessibili sono generalmente utilizzate nei quadri elettrici. Vengono anche utilizzate nell'industria del mobile, dove i cavi devono essere instradati in modo ottimale, rapido ed esteticamente gradevole.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie