HELLERMANNTYTON Srl - HEE164-11008 CANALINA FLESSIBILE A VITE HELADUCT FLEX - 164-11008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 13.5 mm
Breite - 11 mm
Farbe - weiß
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 500 mm
Packung
100 ST
EAN
4031026329499
Artikelnummer
HEE164-11008
Herstellernummer
164-11008
Hersteller
HEE
Höhe:
13.5 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
500 mm
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
8 mm
Durchmesser:
10 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


