HELLERMANNTYTON Srl - HEE162-20500 SPIRALE PP 50 NERO 1M SPF50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 50 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 50...56 mm
Packung
10 ST
EAN
4031026124155
Artikelnummer
HEE162-20500
Herstellernummer
162-20500
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
50 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
50...56 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-30...100 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Wendelbreite:
22 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
100 °C
Wandstärke:
3 mm