HELLERMANNTYTON Srl - HEE162-20400 SPIRALE PP 40 NERO 1M SPF40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 40 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 40...45 mm
Packung
10 ST
EAN
4031026124148
Artikelnummer
HEE162-20400
Herstellernummer
162-20400
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
40 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
40...45 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-30...100 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Wendelbreite:
20 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
100 °C
Wandstärke:
2.5 mm