HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-64504 Spirale aperta 30mm bianco 25 mt HWPP30 - 161-64504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 30 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 29...32 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660437267
Artikelnummer
HEE161-64504
Herstellernummer
161-64504
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
30 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
29...32 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Wendelbreite:
24 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Wandstärke:
1.3 mm











