HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-64302 Spirale aperta 20mm grigio 25 mt HWPP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 20 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 18...21 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660178214
Artikelnummer
HEE161-64302
Herstellernummer
161-64302
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
18...21 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Wendelbreite:
16 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Wandstärke:
0.95 mm











