HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-44300 Spirale nero 30 mt SBPAV016 - 161-44300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 16 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 20...150 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660549083
Artikelnummer
HEE161-44300
Herstellernummer
161-44300
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
16 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
20...150 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-40...95 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Wendelbreite:
16 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
130 °C
Wandstärke:
1.2 mm








