Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-44100 Spirale nero 30 mt SBPAV04 - 161-44100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 5...20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660549069

Artikelnummer

HEE161-44100

Herstellernummer

161-44100

Hersteller

HEE

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

4 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

5...20 mm

Transparent:

nein

UV-beständig:

nein

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-40...95 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid flammhemmend

Wendelbreite:

7.8 mm

Betriebstemperatur kurzfristig:

130 °C

Wandstärke:

0.6 mm

Raccoglie e protegge cavi e tubi. Autoestinguente secondo la norma UL94 V0. Elevata resistenza alle abrasioni. Ideale per applicazioni post terminazione. Si possono far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. Ampia disponbilità di diametri e colori.Grazie alle sue elevate proprietà autoestinguenti, la spirale SBPAV0 è ideale per l'industria ferroviaria, dell'aviazione e nell'ambito civile.