Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-43201 Spirale nero 30 mt SBPEFR9 - 161-43201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 9 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 10...100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660548994

Artikelnummer

HEE161-43201

Herstellernummer

161-43201

Hersteller

HEE

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

9 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

10...100 mm

Transparent:

nein

UV-beständig:

nein

Halogenfrei:

nein

Betriebstemperatur:

-60...80 °C

Werkstoffgüte:

Polyethylen flammhemmend

Wendelbreite:

12.5 mm

Betriebstemperatur kurzfristig:

120 °C

Wandstärke:

1.4 mm

Raccoglie e protegge cavi e tubi. Autoestinguente secondo la norma UL94 V2. Ideale per applicazioni post terminazione. Si possono far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. Ampia disponibilità di diametri e colori. La spirale ritardante di fiamma èideale nell'industria automobilistica e in tutte quelle installazioni elettriche che richiedono elevati standard per l'autoestinguenza.