HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-43000 Spirale bianco 30 mt SBPEFR1.5 - 161-43000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 1.5 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 1.6...8 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660548949
Artikelnummer
HEE161-43000
Herstellernummer
161-43000
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
1.5 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
1.6...8 mm
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Betriebstemperatur:
-60...80 °C
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Wendelbreite:
6 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Wandstärke:
0.8 mm





