HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-41101 Spirale nero 30 mt SBPE4 - 161-41101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 4 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 5...20 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660548086
Artikelnummer
HEE161-41101
Herstellernummer
161-41101
Hersteller
HEE
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
5...20 mm
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-60...80 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Wendelbreite:
7.8 mm
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Wandstärke:
1 mm




