Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-41100 Spirale trasparente 30 mt SBPE4 - 161-41100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 4 mm

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 5...20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660547416

Artikelnummer

HEE161-41100

Herstellernummer

161-41100

Hersteller

HEE

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

4 mm

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

5...20 mm

Transparent:

nein

UV-beständig:

nein

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-60...80 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Wendelbreite:

7.8 mm

Betriebstemperatur kurzfristig:

120 °C

Wandstärke:

1 mm

Raccoglie e protegge cavi e tubi. Ideale per applicazioni post terminazione. Si può far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. Ampia disponibilità di diametri e colori. La spirale SBPE è ideale per installazioni elettriche standard e nei quadri elettrici. Disponibile anche nella pratica confezione da 5 metri, nei diametri 4 e 9.