HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00242 FASCETTA FISSAGGIO A PINO T50SOSFT6LG-E2 - 157-00242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 167 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Banddicke - 1.3 mm
Packung
2500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026516783
Artikelnummer
HEE157-00242
Herstellernummer
157-00242
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
167 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
180 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Bündeldurchmesser:
1...35 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


