HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00216 FASCETTA FISSAGGIO PINO CON SUPPORTO - 157-00216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 5.1 mm
Bandlänge - 234.2 mm
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
3000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026494470
Artikelnummer
HEE157-00216
Herstellernummer
157-00216
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
5.1 mm
Bandlänge:
234.2 mm
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Bündeldurchmesser:
2...50 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


