Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00131 FASCETTA FISSAGGIO PINO CON SUPPORTO - 157-00131

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 215.9 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 222.4 N

Packung

  • 3000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026444420

Artikelnummer

HEE157-00131

Herstellernummer

157-00131

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

215.9 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222.4 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Lamellenfuß

Bündeldurchmesser:

2...50 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Soluzione di aggancio e fissaggio. Combinazione ideale di materiali e design. Sono disponibili diverse posizioni dell'ancoraggio di fissaggio per adattarsi allo spazio di installazione.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie