HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00130 FASCETTA FISSAGGIO PINO CON SUPPORTO - 157-00130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 5.1 mm
Bandlänge - 215.9 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 225 N
Packung
4000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026444413
Artikelnummer
HEE157-00130
Herstellernummer
157-00130
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
5.1 mm
Bandlänge:
215.9 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Bündeldurchmesser:
2...50 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


