HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00066 FASCETTA DI FISSAGGIO T50SOSSBU-M8 - 157-00066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 5.7 mm
Bandlänge - 175 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - grau
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
3000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4944387954562
Artikelnummer
HEE157-00066
Herstellernummer
157-00066
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
5.7 mm
Bandlänge:
175 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
grau
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Schweißbolzenaufnahme
Bündeldurchmesser:
3...30 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie