Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00065 Fascetta fisaggio per perno 175x5.7, gri - 157-00065

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 5.7 mm

  • Bandlänge - 175 mm

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Min. Haltekraft - 150 N

  • Betriebstemperatur - -40...110 °C

Packung

  • 3000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026582832

Artikelnummer

HEE157-00065

Herstellernummer

157-00065

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

5.7 mm

Bandlänge:

175 mm

Banddicke:

1.3 mm

Min. Haltekraft:

150 N

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Ausführung:

außenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schweißbolzenaufnahme

Fascette di fissaggio 1-piece. Materiali con elevate specifiche. Design superiore. Adatte ad applicazioni complesse. Disegnate principalmente per l'utilizzo nell'industria dell'automotive, questi prodotti possono essere utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni dove sono utilizzati perni o bulloni ISO, e i cavi devono essere legati e fissati.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie